Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTPXW809G ruuvisarja | AD6NNW 46L347

DAYTON PPTPXW809G ruuvisarja

Varastossa
Tuote: AD6NNW Malli: PPTPXW809GRistiviite: 46L347

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvisarja
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5PXW8, 5PXW9, 5PXX0, 5PXX1, 5PXX2, 5PXX4, 5PXX5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTPXW809G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinHinta
DAYTON 941025 ruuvisarja | AG9ZVF 23TG81 941025ACME, Dayton€109.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTPXW809G ruuvisarja
€37.41 / yksikkö