DAYTON PPTCOL01G moottori | AD6NNG 46L307

DAYTON PPTCOL01G moottori

Varastossa
Tuote: AD6NNG Malli: PPTCOL01GRistiviite: 46L307

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTCOL01G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
DAYTON 1VLC5 Moottori 1/20 Hp 1000 RPM 120v Sh Pole 1.4a | AB3WBE 1VLC5---moottori€854.21
DAYTON 3NLD9 -moottorikäyttö 3xk42 3xk46- ja 3xk54-moottoreiden kanssa AD2DXE 3NLD9---Vaihtomoottori€776.70
DAYTON 3NLE7 -moottorikäyttö 3xk43- ja 3xk67-moottoreiden kanssa AD2DXL 3NLE7---Vaihtomoottori€1,698.68
DAYTON 3NLE9 -moottorin käyttö 3xk65: n ja 3xk66: n kanssa AD2DXM 3NLE9---Vaihtomoottori€2,640.13
DAYTON PPTNXZ31G -moottori | AD6NGN 46K904 PPTNXZ31GDayton5NXZ3, 5NXZ5, 5NYC0PPTNXZ31Gmoottori€898.76
DAYTON PPTNXZ41G -moottori | AD6NGP 46K905 PPTNXZ41GDayton5NXZ4, 5NXZ6, 5NYC1PPTNXZ41Gmoottori€919.24
DAYTON PPTNXZ71G -moottori | AD6NGQ 46K907 PPTNXZ71GDayton5NXZ7, 5NYC2PPTNXZ71Gmoottori€947.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTCOL01G moottori
€758.84 / yksikkö