Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT05025G Ruuvi 1/4-20 Unc 1/2 tuumaa | AD6NGG 46K889

DAYTON PPT05025G Ruuvi 1/4-20 Unc 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6NGG Malli: PPT05025GRistiviite: 46K889

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä 1 / 4-20 UNC 1/2 tuumaa.
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4CRE4, 4CRE5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT05025G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
DAYTON PPT05006G -ruuvi 1 / 4-20 Unc 1 tuumaa | AD6NGD 46K877 PPT05006GPPT05006GKierrä 1 / 4-20 UNC 1 tuumaa.€27.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT05025G Ruuvi 1/4-20 Unc 1/2 tuumaa
€27.89 / yksikkö