Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP60002G Putkitulpan O-rengas | AD6NRH 46L478

DAYTON PP60002G putkitulpan O-rengas

Varastossa
Tuote: AD6NRH Malli: PP60002GRistiviite: 46L478

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tulpan O-rengas
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU60
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP60002G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP60002G putkitulpan O-rengas
€3.70 /pakkaus