Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40MPU-RZ-XR-300 Saniteettitiiviste 3 tuuman Tri-clamp Buna | AA4HXZ 12N558

RUBBERFAB 40MPU-RZ-XR-300 saniteettitiiviste 3 tuuman kolmipuristin Buna

Varastossa
Tuote: AA4HXZ Malli: 40MPU-RZ-XR-300Ristiviite: 12N558

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveyden tiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.2.878 "
MateriaaliBUNA X-Rayable / Metal Detectable
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.3.583 "
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTemp. alueHinta
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-300 Saniteettitiiviste 3 tuuman Tri-clamp Epdm | AA3YZC 11Z823 40MPE-Z-XR-300EPDM-röntgenkuva / metallihavaittava-20 - 300 astetta F€7.77
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-300 Saniteettitiiviste 3 tuuman Tri-clamp Fkm | AA3YZJ 11Z831 40MPSFY-Z-XR-300FKM: n röntgenkuva / metallihavaittava-30 - 400 astetta F€9.50
RUBBERFAB 40MPX-RZ-XR-300 saniteettitiiviste 3 tuuman kolmipuristin silikoni | AA4HYF 12N566 40MPX-RZ-XR-300Silikoniröntgenkuva / metallihavaittava-40 - 450 astetta F€3.71
RUBBERFAB 40MPG-TS-XR-300 Saniteettitiiviste 3 tuuman Tri-clamp Tuf-teräs | AA4HYM 12N574 40MPG-TS-XR-300TUF-STEEL (R) -röntgen- / metallihavaittava-350 - 550 astetta F€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40MPU-RZ-XR-300 saniteettitiiviste 3 tuuman kolmipuristin Buna
€7.44 / yksikkö