DAYTON PP1000L3SG AC 1-vaiheinen 1-1 / 2 HP -moottori | AG9XHM 23AV48

DAYTON PP1000L3SG AC 1-vaiheinen 1-1/2 hv moottori

Varastossa
Tuote: AG9XHM Malli: PP1000L3SGRistiviite: 23AV48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,389.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC, 1-vaiheinen, 1-1 / 2 hv, moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP1000L3SG AC 1-vaiheinen 1-1/2 hv moottori
€1,389.60 / yksikkö