DAYTON MHGXEC17BGGS Kuormaketju 20 jalkaa | AJ2BDV 46J363

DAYTON MHGXEC17BGGS-kuormaketju 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2BDV Malli: MHGXEC17BGGSRistiviite: 46J363

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaketju, 20 jalkaa
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MHGXEC17BGGS-kuormaketju 20 jalkaa
€564.65 / yksikkö