Anvil FIG 66 hitsattu palkkikiinnitys soveltuu tangon ripustimien kiinnittämiseen palkkiin kiinnittämällä kuormalaippaan. Sitä käytetään rakennus- ja teollisuussektoreilla putkijärjestelmien kiinnittämiseen ja tukemiseen rakenteellisissa sovelluksissa, erityisesti kun putket on asennettava palkkeihin, kanaviin tai rakenneosiin.
Ominaisuudet:
- Tässä kiinnikkeessä on hiiliteräsrakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja suojaa iskuilta.
- Se kestää erittäin raskaita kuormia ja tankokokoja 3-1/2 tuumaan asti.
- Se tarjoaa joustavuutta ja pystysuuntaista säätöä.
- Siinä on tavallinen / kuumasinkitty viimeistely, joka kestää vastaavasti jopa 750 / 450 asteen lämpötiloja.
Standardit ja hyväksynnät:
- Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 22)
- WW-H-171-E (tyyppi 22)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (tyyppi 22)
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Anvil FIG 66 hitsatun palkkikiinnitteen kantavuus?
V. Tämä palkkikiinnitys pystyy käsittelemään jopa 4480 lb:n ja 3508 lb:n kuormia 650 ja 750 asteen F lämpötilassa.
K. Kuinka minun tulisi puhdistaa ja huoltaa tämä Anvil FIG 66 -hitsattu palkkikiinnitys, jotta se kestää pitkään?
A. Säännölliset tarkastukset ovat ratkaisevan tärkeitä korroosion tai kulumisen merkkien tunnistamiseksi. Käytä puhdistukseen teräsharjaa tai hankaavaa materiaalia ruosteen tai epäpuhtauksien poistamiseen. Harkitse sopivan korroosionestopinnoitteen levittämistä tarvittaessa.
K. Mitä kantavuusversioita tästä Anvil 66 -lisävarusteesta on saatavilla ja miten voin määrittää sovellukselleni vaaditun kantavuuden?
A. Alas FIG 66 -kiinnitystä on saatavana eri kantokyvyllä. Tarvittavan kapasiteetin määrittämiseen kuuluu tuettujen putkien, palkkien ja asennukseen vaikuttavien dynaamisten tekijöiden painon ja kuorman jakautumisen laskeminen. Tarkat laskelmat ovat välttämättömiä riittävän tuen varmistamiseksi.
K. Mitä eroa on säädettävällä ja hitsatulla palkin kiinnikkeellä?
A. Hitsattua palkin kiinnitystä käytetään palkkien pysyvään kiinnitykseen tai hitsaukseen, kun taas säädettävien palkkien kiinnitysten avulla käyttäjät voivat muokata kiinnityspisteiden välistä etäisyyttä. Asiakkaat, jotka etsivät säädettävää palkkikiinnitystä, voivat valita Alasin FIG-AF 772 palkin kiinnitys yksinkertaistaa asennusprosessia, koska se voi ottaa huomioon palkkien mittojen ja kohdistusvaatimusten vaihtelut.