Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON MH6W85601G Pyörä 10 tuumaa x 2.75 tuumaa umpikumia | AH4KMV 34UZ35

DAYTON MH6W85601G Pyörä 10 tuumaa x 2.75 tuumaa kiinteä kumi

Varastossa
Tuote: AH4KMV Malli: MH6W85601GRistiviite: 34UZ35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä 10 "x 2.75" massiivikumia
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.609
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH6W85601G Pyörä 10 tuumaa x 2.75 tuumaa kiinteä kumi
€41.95 / yksikkö