DAYTON MH2LEC330 Akku | AJ2BUP 46K074

DAYTON MH2LEC330 akku

Varastossa
Tuote: AJ2BUP Malli: MH2LEC330Ristiviite: 46K074

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.125
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON MH2LEB833 Akku | CH9QTY 490Z01 MH2LEB833€680.02
DAYTON MH5RRY944G Akku | CH9QTZ 490Y99 MH5RRY944G€875.56
Tarjouspyyntö
DAYTON 2000400001 Akku, 24V, 210Ah | CH9QVG 486Z86 2000400001€2,078.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH2LEC330 akku
€117.06 / yksikkö