ADVANCE TABCO DBS-63C tanko, pesuallas, pudotettava, 72-5/16 X 21-1/8 X 11-8/10 tuuman koko

Tuote: CD7QRY Malli: DBS-63C
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,684.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)183.67
Laivan leveys (cm)53.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-63C tanko, pesuallas, pudotettava, 72-5/16 X 21-1/8 X 11-8/10 tuuman koko
€1,684.68 / yksikkö