DAYTON MH2LEC146 öljypumpun moottori AJ2BTB 46J968

DAYTON MH2LEC146 öljypumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2BTB Malli: MH2LEC146Ristiviite: 46J968

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,422.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumpun moottori
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH2LEC146 öljypumppumoottori
€2,422.77 / yksikkö