DAYTON MH21XU8304G Laatikon kansi

Varastossa
Tuote: AG9JTZ Malli: MH21XU8304GRistiviite: 20RN84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kansi
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)46
Laivan pituus (cm)78.79
Laivan leveys (cm)50.01
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON HVEWP19G ohjausrasian kansi | CH9XPP 26CZ78 HVEWP19G€9.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH21XU8304G Laatikon kansi
€152.55 / yksikkö