Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON HV18022113015G -elementti AD4VAR 44F221

DAYTON HV18022113015G Elementti

Varastossa
Tuote: AD4VAR Malli: HV18022113015GRistiviite: 44F221

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa1UCP9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
DAYTON HV18022113016G -elementti | AD4VAM 44F217 HV18022113016G1UCR1€99.79
DAYTON HV18022113001G -elementti AD4VAN 44F218 HV18022113001G1UCP8€86.23
DAYTON HV18020070009G -elementti AD4VAP 44F219 HV18020070009G1UCR6€101.59
DAYTON HV18022110007G -elementti AD4VCZ 44F293 HV18022110007G1 UCH3€173.55
DAYTON HV18022110015G -elementti AD4VDA 44F294 HV18022110015G1 UCH5€196.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON HV18022113015G Elementti
€87.36 / yksikkö