DAYTON GC-1502-4DUH Painepesuri, 500 Psi Op Paine, Kylmä, 2 Hp Hp, 2.1 Gpm Painepesurin virtausnopeus | CR2YFX 486Z74

DAYTON GC-1502-4DUH painepesuri, 500 psi käyttöpaine, kylmä, 2 Hp Hp, 2.1 Gpm painepesurin virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CR2YFX Malli: GC-1502-4DUHRistiviite: 486Z74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,667.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON GC-1502-4DUH painepesuri, 500 psi käyttöpaine, kylmä, 2 Hp Hp, 2.1 Gpm painepesurin virtausnopeus
€2,667.88 / yksikkö