Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05550-PWR esilaajennettu ankkuri, 3 tuuman koko, 25 pk | AF9RUY 30TD58

POWERS FASTENERS 05550-PWR esilaajennettu ankkuri, 3 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUY Malli: 05550-PWRRistiviite: 30TD58

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.75 "
Varren pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05550-PWR esilaajennettu ankkuri, 3 tuuman koko, 25 pk
€58.66 /pakkaus