Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON CFM80.06B Sytytyselektrodi | AH2FDE 26DG84

DAYTON CFM80.06B sytytyselektrodi

Varastossa
Tuote: AH2FDE Malli: CFM80.06BRistiviite: 26DG84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytyselektrodi
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON CFM200.14 sytytyselektrodi | AH2FDB 26DG68 200.14 CFM€18.49
DAYTON CFM25.09-04B sytytyselektrodi | AH2FDC 26DG74 CFM25.09-04B€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON CFM80.06B sytytyselektrodi
€20.88 / yksikkö