Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PAR2 Viton Washer 1/2 tuumaa 0.490 Id, 5PK | AD9BMK

APPROVED VENDOR 4PAR2 Viton Washer 1/2 tuuman 0.490 Id, 5PK

Varastossa
Tuote: AD9BMK Malli: 4PAR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
VäriMusta
durometerRanta A: 75 +/- 5
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.490 "
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.1.062 "
Lämpötila0 - 400 F
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.020 "
TyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PAR2 Viton Washer 1/2 tuuman 0.490 Id, 5PK
€0.88 /pakkaus