DAYTON 7YR49 Upblast tuuletin, 16 1/2 tuuman pyörän halkaisija, 115/230 V AC, 1/2 hv moottori | CJ3RQZ

DAYTON 7YR49 Upblast tuuletin, 16 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 115/230 V AC, 1/2 hv moottori

Varastossa
Tuote: CJ3RQZ Malli: 7YR49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,569.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.078

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan korkeusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANU 7A7095409Kokoonpanematon1.75 "503746184073--€2,769.01
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3JQP 7D4918775Kokoonpanematon1.75 "85348267800577667253€3,206.67
DAYTON 56JN94 Upblast/Sidewall Asennus vähemmän vetoa, 21 1/2 tuuman pyörän halk. | CH3PVC 56JN94 56 JN94--------€1,497.01
DAYTON 7YR26 Upblast tuuletin, kokoamaton, 21-1/4 tuuman pyörän halkaisija, 1400 RPM, hihnaveto | CH3PVD 7YR26 7YR265110 CFMKokoonpanematon1-3 / 4 "5009 CFM4898 CFM4786 CFM4674 CFM4436 CFM€2,974.87
DAYTON 56MW72 Upblast tuuletin, koottu, 16 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto | CH3PVF 56MW72 56 MW722745 CFMkoolla1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,384.96
DAYTON 56JN93 Upblast/Sidewall Asennus vähemmän vetoa, 18 1/2 tuuman pyörän halkaisija, hihnaveto | CH6KJX 56 JN93--------€1,428.97
DAYTON 56JN95 Upblast/Sidewall Asennus vähemmän vetoa, 24 1/2 tuuman pyörän halk. | CH6KJY 56 JN95--------€1,769.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7YR49 Upblast tuuletin, 16 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 115/230 V AC, 1/2 hv moottori
€5,569.88 / yksikkö