DAYTON 7J568 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MRT

DAYTON 7J568 puhallin 17 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MRT Malli: 7J568

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,074.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku535
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5180
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4800
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3810
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1050
Poistokorkeus (tuumaa)18.75
Purkausleveys (tuumaa)16.75
Täyden kuorman ampeerit4.6-4.8/2.4
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus29 1 / 16 "
Asunnon pituus26.875 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys16.75 "
Hz50/60
Tulo Dia.18-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku670
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP1.5
Moottorin eristysF
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija17 13 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.0668
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPHzMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
DAYTON 7J561 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MRK 7J56129 1 / 16 "5905800602B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä€2,685.89
DAYTON 7J567 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MRR 7J56729 1 / 16 "470444050/601F17603-vaiheinen€2,984.43
DAYTON 7J569 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F17453-vaiheinen€2,760.24
DAYTON 7J570 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F17553-vaiheinen€3,018.44
DAYTON 7J585 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä€2,829.96
DAYTON 7J604 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F17603-vaiheinen€3,128.50
DAYTON 7J605 Puhallin 17 13/16 tuumaa | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F17503-vaiheinen€3,218.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J568 puhallin 17 13/16 tuumaa
€3,074.83 / yksikkö