Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 249934 Talttauskärki 40a - 3 kpl pakkaus | AA6HPV 13Z849

MILLER ELECTRIC 249934 Gouge Tip 40a - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AA6HPV Malli: 249934Ristiviite: 13Z849

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorch Gouge -kärki
Ampeeria40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 40 A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 249934 Gouge Tip 40a - Pakkaus 3
€34.02 / yksikkö