DAYTON 7J564 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MRN

DAYTON 7J564 puhallin 15 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MRN Malli: 7J564

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,311.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku590
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3640
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3330
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2520
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1620
Poistokorkeus (tuumaa)15-13/16
Purkausleveys (tuumaa)12.5
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus24.187 "
Asunnon pituus22.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys12.5 "
Hz50/60
Tulo Dia.14-3 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku740
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP1
Moottorin eristysF
Moottorin kierrosluku1760
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija15 1 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.6895
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J559 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MRH 7J5596054032801B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,944.27
DAYTON 7J560 puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MRJ 7J5606074047002B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€2,021.38
DAYTON 7J563 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MRM 7J56350/6054032801B17253-vaiheinen3€1,935.70
DAYTON 7J565 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F17503-vaiheinen3€2,328.14
DAYTON 7J566 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MRQ 7J56650/6074047002F17453-vaiheinen3€2,095.73
DAYTON 7J583 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MTJ 7J5836054032801B1725Kondensaattori-Käynnistä1€2,122.35
DAYTON 7J584 Puhallin 15 1/16 tuumaa | AF3MTK 7J5846074047002B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€2,199.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J564 puhallin 15 1/16 tuumaa
€2,311.18 / yksikkö