DAYTON 7HZ08 Tuloilmaventtiili käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3MDP

DAYTON 7HZ08 Syöttöaukko käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3MDP Malli: 7HZ08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,005.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.5 "
Pohjan pituus44.5 "
Pohjan leveys44.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.125 tuumaa. SP14,602
CFM @ 0.250 tuumaa. SP14,255
CFM @ 0.375 tuumaa. SP13,920
CFM @ 0.500 tuumaa. SP13,597
CFM @ 0.675 tuumaa. SP13,269
CFM @ 0.750 tuumaa. SP12,841
CFM @ 0.875 tuumaa. SP12,412
CFM @ 1.000 tuumaa. SP11,952
CFM @ 1.250 tuumaa. SP10,993
CFM @ 1.500 tuumaa. SP10,037
CFM @ 1.75 tuumaa. SP8648
CFM @ 2.000 tuumaa. SP6996
Purkauksen pituus (tuumaa)25-3/8
Purkausleveys (tuumaa)23
Tuuletin RPM804
Suodatinalue (neliö-Ft.)7-3/4
Suodattimen korkeus (tuumaa)27-5/8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)36
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)43-3/4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)41-1/8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)40-5/8
Asunnon korkeus46 "
Asunnon pituus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys84 "
Maks. BHP11.03
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet26.6-24.0/12.0
Moottori HP10
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
Vaihe3
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-7 / 16 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-7 / 16 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.53
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.53
TyyppiKeskipakohihnaveto, käyttöpaketilla
Pyörän reikä1-7 / 16 "
Pyörän halkaisija20 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 348.5628
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7HY73 Syöttöaukko käyttöpaketilla 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€2,811.02
DAYTON 7HY74 Tuloilma ja käyttöpaketti 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€2,777.95
DAYTON 7HY75 Syöttöaukko käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€2,864.98
DAYTON 7HY76 Syöttöaukko käyttöpakkauksella 115 / 208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€2,911.51
DAYTON 7HY77 Syöttöaukko käyttöpakkauksella 115 / 208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,207.67
DAYTON 7HY78 tuloilmaventtiili käyttöpaketilla 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€2,967.48
DAYTON 7HY79 Tuloilma ja käyttöpaketti 115 / 208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,055.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HZ08 Syöttöaukko käyttöpaketilla 208-230/460 V
€10,005.79 / yksikkö