DAYTON 7HY88 tuloilma ja käyttöpaketti 115 / 208-230 V | AF3MCT

DAYTON 7HY88 syöttöaukko käyttöpaketilla 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3MCT Malli: 7HY88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,868.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.5 "
Pohjan pituus32.5 "
Pohjan leveys32.5 "
LaakerityyppiPysyvästi voideltu holkkilaakeri
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3557
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3353
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3119
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2747
CFM @ 0.675 tuumaa. SP2363
Purkauksen pituus (tuumaa)13-3/4
Purkausleveys (tuumaa)15.625
Tuuletin RPM810
Suodatinalue (neliö-Ft.)3-3/4
Suodattimen korkeus (tuumaa)19-5/8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)29-1/4
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)27-1/2
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)28-1/8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)27-5/8
Asunnon korkeus34.5 "
Asunnon pituus34.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys64.5 "
Maks. BHP1.06
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet10.0 / 5.3-5.0
Moottori HP1
Moottori Hz60
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Vaadittujen suodattimien määrä2
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
TyyppiKeskipakohihnaveto, käyttöpaketilla
Pyörän reikä3 / 4 "
Pyörän halkaisija13 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.4805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7HY73 Syöttöaukko käyttöpaketilla 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€2,811.02
DAYTON 7HY74 Tuloilma ja käyttöpaketti 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€2,777.95
DAYTON 7HY75 Syöttöaukko käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€2,864.98
DAYTON 7HY76 Syöttöaukko käyttöpakkauksella 115 / 208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€2,911.51
DAYTON 7HY77 Syöttöaukko käyttöpakkauksella 115 / 208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,207.67
DAYTON 7HY78 tuloilmaventtiili käyttöpaketilla 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€2,967.48
DAYTON 7HY79 Tuloilma ja käyttöpaketti 115 / 208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,055.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HY88 syöttöaukko käyttöpaketilla 115/208-230 V
€3,868.63 / yksikkö