DAYTON 7HY42 Vaarallinen sijainti Tuuletusaukko 11-1/4 tuumaa 230/460v | AF3MAV

DAYTON 7HY42 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 11-1/4 tuumaa 230/460v

Varastossa
Tuote: AF3MAV Malli: 7HY42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,305.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti Upblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1549
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1505
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1459
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1406
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1350
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1293
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1234
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1171
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1106
CFM @ 1.250 tuumaa. SP900
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz50/60
Maks. BHP0.35
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet1.2/0.6
Moottori HP1/3
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus25.13 "
Vaihe3
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1820
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.12.4
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija11.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.376
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7HY41 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--€2,199.61
DAYTON 7HY47 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----€2,131.72
DAYTON 7HY48 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---€2,131.47
DAYTON 7HY49 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---€2,236.01
DAYTON 7HY50 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--€2,212.09
DAYTON 7HY51 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 14-3/4 tuumaa 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--€2,319.04
DAYTON 7HY52 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 14-3/4 tuumaa 230/460v | AF3MBE 7HY52251826 "26 "24302332222519681568€2,257.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HY42 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 11-1/4 tuumaa 230/460v
€2,305.20 / yksikkö