DAYTON 7HR76 puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LLU

DAYTON 7HR76 Puhallin 18 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3LLU Malli: 7HR76Ristiviite: 7HR77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,679.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku470
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4440
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4000
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2360
Poistokorkeus (tuumaa)18.75
Purkausleveys (tuumaa)16.75
Täyden kuorman ampeerit13.0 / 6.6-6.5
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus15.25 "
Asunnon pituus26.875 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys16.75 "
Hz60
Tulo Dia.18-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku670
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe1
KiertoCCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.1"
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite115/230
Pyörän halkaisija17 13 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.0356
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7HR43 puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LKH 7 HR4329 1 / 16 "47044401B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1€2,535.25
DAYTON 7HR45 puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LKK 7 HR4529 1 / 16 "59058002B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,036.05
DAYTON 7HR51 Puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LKR 7 HR5129 1 / 16 "47044401Luokka F17353-vaiheinen3€2,872.46
DAYTON 7HR52 puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LKT 7 HR5229 1 / 16 "53551801.5Luokka F17353-vaiheinen3€2,936.01
DAYTON 7HR53 puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LKU 7 HR5329 1 / 16 "59058002Luokka F17353-vaiheinen3€2,944.42
DAYTON 7HR54 puhallin 18 1/8 tuumaa | AF3LKV 7 HR5429 1 / 16 "67066803Luokka F17503-vaiheinen3€3,174.52
DAYTON 7HR78 Puhallin 18 1/8 In | AF3LLW 7 HR7815.25 "59058002B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,180.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR76 Puhallin 18 1/8 tuumaa
€2,679.32 / yksikkö