DAYTON 7DJ36 Ympäröivän ilman korkea pyöreä 24 tuumaa 6400 Cfm 115v | AG7GMJ

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AG7GMJ Malli: 7DJ36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHigh Amb Air Circ, 24 tuumaa, 6400 cfm, 115 V
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.631
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.465
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft150
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.78
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea6400
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys12.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1120
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet4.2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso71dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts250
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7DJ35 Ympäröivä ilmapallo 24 tuumaa 6400 Cfm 115v | AG7GMH 7 DJ35€812.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v
€1,070.27 / yksikkö