DAYTON 7D849 Ng infrapunaputkilämmitin 150000 Btuh | AF3JYA

DAYTON 7D849 Ng infrapunaputkilämmitin 150000 Btuh

Varastossa
Tuote: AF3JYA Malli: 7D849

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,342.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapuna-kaasuputkenlämmitin
Vahvistimet AC4.8
BtuH150,000
KaasutyyppiNG
Korkeus8.5 "
Hz60
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus724 "
Tuuletus Dia.4"
Jännite120
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Asennuskorkeus (16 jalkaa)
    • Säteilevä putki (60 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHPituusHinta
DAYTON 7AR80 infrapunaputkilämmittimen maakaasu 150k | AF3CPG 7AR80150,000607 "€3,021.62
DAYTON 7AR83 infrapunaputkilämmittimen maakaasu 175k AF3CPK 7AR83175,000607 "€3,036.10
DAYTON 7AR84 infrapunaputkilämmittimen maakaasu 175k | AF3CPL 7AR84175,000724 "€3,366.10
DAYTON 7AR87 Infrapunaputkilämmittimen maakaasu 200k | AF3CPP 7AR87200,000607 "€2,982.98
DAYTON 7AR88 Infrapunaputkilämmittimen maakaasu 200k | AF3CPQ 7AR88200,000724 "€3,351.60
DAYTON 7D837 Ng infrapunaputkenlämmitin 50000 Btuh | AF3JXM 7D83750,000260 "€1,876.69
DAYTON 7D839 Ng infrapunaputkilämmitin 75000 Btuh | AF3JXP 7D83975,000260 "€2,552.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D849 Ng infrapunaputkilämmitin 150000 Btuh
€3,342.53 / yksikkö