DAYTON 7AR87 Infrapunaputkilämmittimen maakaasu 200k | AF3CPP

DAYTON 7AR87 infrapunaputkilämmitin Maakaasu 200k

Varastossa
Tuote: AF3CPP Malli: 7AR87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,982.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapuna-kaasuputkenlämmitin
Vahvistimet AC4.8
BtuH200,000
KaasutyyppiNG
Korkeus8.5 "
Hz60
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus607 "
Tuuletus Dia.4"
Jännite120
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lattiapinta-ala (56 x 30 jalkaa)
    • Min. Asennuskorkeus (18 jalkaa)
    • Säteilevä putki (50 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHPituusHinta
DAYTON 7AR80 infrapunaputkilämmittimen maakaasu 150k | AF3CPG 7AR80150,000607 "€3,021.62
DAYTON 7AR83 infrapunaputkilämmittimen maakaasu 175k AF3CPK 7AR83175,000607 "€3,036.10
DAYTON 7AR84 infrapunaputkilämmittimen maakaasu 175k | AF3CPL 7AR84175,000724 "€3,366.10
DAYTON 7AR88 Infrapunaputkilämmittimen maakaasu 200k | AF3CPQ 7AR88200,000724 "€3,351.60
DAYTON 7D837 Ng infrapunaputkenlämmitin 50000 Btuh | AF3JXM 7D83750,000260 "€1,876.69
DAYTON 7D839 Ng infrapunaputkilämmitin 75000 Btuh | AF3JXP 7D83975,000260 "€2,552.21
DAYTON 7D841 Ng infrapunaputkenlämmitin 100000 Btuh | AF3JXR 7D841100,000376 "€2,184.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR87 infrapunaputkilämmitin Maakaasu 200k
€2,982.98 / yksikkö