DAYTON 7D499 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQY

DAYTON 7D499 Tuloilmaaukko 11 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JQY Malli: 7D499

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,030.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus28 1 / 2 "
Pohjan leveys28 1 / 2 "
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2959
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2804
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2651
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2500
CFM @ 0.675 tuumaa. SP2330
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2142
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1902
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1585
Purkauksen pituus (tuumaa)11 3 / 8
Purkausleveys (tuumaa)13.375
Tuuletin RPM1090
Suodatinalue (neliö-Ft.)4 1 / 8
Suodattimen korkeus (tuumaa)28 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)22
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)21 1 / 4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)21 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)20 5 / 8
Asunnon korkeus30 "
Asunnon pituus30 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys52 "
Maks. BHP1.24
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP1
Moottori Hz60
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Vaadittujen suodattimien määrä1
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
TyyppiKeskipakohihnaveto
Pyörän reikä3 / 4 "
Pyörän halkaisija11 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPMoottorin jänniteVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7D493 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQR 7D4931/6735-115/230112.3--€2,876.08
DAYTON 7D494 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQT 7D4941/614351106115/230111.511.3-€2,843.01
DAYTON 7D495 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQU 7D4951/417221472115/230113.111.41115€2,802.71
DAYTON 7D496 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQV 7D4961/319491730115/230114.512.81471€2,816.39
DAYTON 7D497 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQW 7D4971/222932100115/230117.315.91899€2,838.39
DAYTON 7D498 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JQX 7D4983/426612485115/230121202324€2,999.04
DAYTON 7D511 Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AF3JRL 7D5113/426612485208-220/440321202324€3,044.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D499 Tuloilmaaukko 11 1/8 tuumaa
€3,030.01 / yksikkö