DAYTON 7CC43 Syöttötuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230 | AF3FCG

DAYTON 7CC43 syöttötuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230

Varastossa
Tuote: AF3FCG Malli: 7CC43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,144.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.25 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP14,712
CFM @ 0.125 tuumaa. SP11,980
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusStandardi
Tuuletin RPM426
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.2-4.4
Korkeus46 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro6D588
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys24.625 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.46 "
Kokonaissyvyys24.625 "
Vaihe1
Akselin dia.1.25 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.1
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.3
Venturin puhdistuma Dia.42.5 "
Jännite115 / 208-230
Seinäkaulus Varastonumero4 YD04
Säänkestävyys4 YD09
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPLaakerin kokoLaakerityyppiCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPTuuletin RPMLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7AC61 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 1 1/2 hv | AF3AZK 7AC61-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 2 Hv | AF3AZM 7AC63-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 -tuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 2 Hv | AF3AZP 7AC65-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 3 Hv | AF3AZT 7AC68-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC70 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 5 Hv | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--5072"14.5-13.1/6.6€5,138.63
DAYTON 7AC72 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 5 hv | AF3AZX 7AC72-1.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC74 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 7 1/2 hv | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--5552"20.6-18.7/9.3€8,508.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CC43 syöttötuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230
€2,144.93 / yksikkö