DAYTON 7C901 puhallin 24 1/2 tuumaa 2 hv 230/460 V 3 Ph | AF3EUX

DAYTON 7C901 Puhallin 24 1/2 tuumaa 2 Hp 230/460 V 3 Ph

Varastossa
Tuote: AF3EUX Malli: 7C901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,227.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku398
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8210
CFM @ 0.750 tuumaa. SP7075
CFM @ 1.000 tuumaa. SP4485
dBA @ 5 jalkaa58
Syvyys43 "
Poistokorkeus (tuumaa)26.25
Purkausleveys (tuumaa)19.25
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit6.0/3.0
Korkeus48 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.26-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko145T
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-7 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija24 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys12.437 "
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 228.879
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.500 tuumaa. SPMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7C715 puhallin 24 1/2 tuumaa 3 hv 115/230 V 9245 cfm | AF3EQG 7C71538.0/19.0462-184T31735Kondensaattorin käynnistys1€8,152.49
DAYTON 7C717 Puhallin 24 1/2 tuumaa 1 1/2 hv 230/460 V 3 Ph | AF3EQH 7C7175.0/2.5349662356H1.51725Kolme vaihetta3€8,287.79
DAYTON 7C718 puhallin 24 1/2 tuumaa 3 hv 230/460 V 3 Ph | AF3EQJ 7C7188.4/4.2462-182T31765Kolme vaihetta3€8,466.20
DAYTON 7C719 puhallin 24 1/2 tuumaa 5 hv 230/460 V 3 Ph | AF3EQK 7C71914.8/7.4544-184T51755Kolme vaihetta3€8,539.36
DAYTON 7C900 puhallin 24 1/2 tuumaa 2 hv 115/230 V 8210 Cfm | AF3EUW 7C90025.2/12.6398821056HZ21725Kondensaattorin käynnistys1€8,200.30
DAYTON 7C902 puhallin 24 1/2 tuumaa 7 1/2 hv 230/460 V 3 Ph | AF3EUY 7C90221.8/10.9590-213T7.51760Kolme vaihetta3€9,062.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C901 Puhallin 24 1/2 tuumaa 2 Hp 230/460 V 3 Ph
€8,227.96 / yksikkö