DAYTON 7C651 puhaltimen kanava 9 sisään | AF3EPR

DAYTON 7C651 puhallinkanava 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EPR Malli: 7C651

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,361.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1000
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1100
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1000
CFM @ 0.375 tuumaa. SP890
CFM @ 0.500 tuumaa. SP800
CFM @ 0.750 tuumaa. SP475
dBA @ 5 jalkaa46
Syvyys15 "
Poistokorkeus (tuumaa)10.75
Purkausleveys (tuumaa)6.5
Täyden kuorman ampeerit4.4
Korkeus17 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.9"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko48Y
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2292
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 2C887 puhaltimen kanava 9 sisään | AB9DAM 2C887Vähemmän ajopakettia€1,028.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C651 puhallinkanava 9 tuumaa
€1,361.57 / yksikkö