DAYTON 7C282 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EGH

DAYTON 7C282 Puhallin 12 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EGH Malli: 7C282

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,064.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3750
CFM @ 10.00 tuumaa. SP955
CFM @ 11.00 tuumaa. SP675
CFM @ 5.000 tuumaa. SP1795
CFM @ 6.000 tuumaa. SP1660
CFM @ 7.000 tuumaa. SP1525
CFM @ 8.000 tuumaa. SP1360
CFM @ 9.000 tuumaa. SP1165
dBA @ 5 jalkaa82
Poistokorkeus (tuumaa)7
Purkausleveys (tuumaa)6
Täyden kuorman ampeerit12.2/6.1
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus19.187 "
Asunnon pituus19.25 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys6"
Hz60
Tulo Dia.7-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin runko184T
Moottori HP5
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3505
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1 3 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija12 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.363
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuhaltimen kierroslukudBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 7C240 puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EEZ 7C2403160787.6/3.8Avaa tippuminen145T33475€3,225.48
DAYTON 7C241 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EFA 7C2413390797.6/3.8Avaa tippuminen145T33475€3,237.08
DAYTON 7C242 puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EFB 7C24236858212.8/6.4Avaa tippuminen182T53495€3,309.88
DAYTON 7C243 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EFC 7C24337508212.8/6.4Avaa tippuminen182T53495€3,318.18
DAYTON 7C244 puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EFD 7C24438708412.8/6.4Avaa tippuminen182T53495€3,444.25
DAYTON 7C279 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EGE 7C2793160788.0/4.0Täysin suljettu182T33525€3,423.43
DAYTON 7C280 puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3EGF 7C2803390798.0/4.0Täysin suljettu182T33525€3,435.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C282 Puhallin 12 1/4 tuumaa
€4,064.01 / yksikkö