DAYTON 7AX39 Downblast Vent Belt Drive 13-1/4 In | AF3DFH

DAYTON 7AX39 Alaspuhallusventtiilin hihnakäyttö 13-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3DFH Malli: 7AX39

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,759.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1880
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1820
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1759
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1696
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1629
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1555
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1475
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1390
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1289
CFM @ 1.250 tuumaa. SP974
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.36
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Moottori HP1/3
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.24.375 "
Kokonaiskorkeus24.875 "
Vaihe1
RPM1550
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.3
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.14.0
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.8745
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB59 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHQ 2 RB59292koolla19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHR 2 RB60710koolla19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHT 2 RB611062koolla19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHU 2 RB621321koolla22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AC3BHV 2 RB631871koolla22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast -hihnaveto 14-3 / 4 tuumaa | AC3BHW 2 RB642166koolla26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast -hihnaveto 18-1 / 2 tuumaa | AC9JZC 3KY664179koolla30 "40463900375335753178€2,954.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AX39 Alaspuhallusventtiilin hihnakäyttö 13-1/4 tuumaa
€1,759.83 / yksikkö