DAYTON 7AU01 Suora/käyttöinen puhallin 230 V moottorilla | AF3CVL

DAYTON 7AU01 Suora/käyttöinen puhallin 230 V moottorilla

Varastossa
Tuote: AF3CVL Malli: 7AU01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,171.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiPallo moottorissa
Puhaltimen kierrosluku3430
CFM @ 3.000 tuumaa. SP1832
CFM @ 4.000 tuumaa. SP1741
CFM @ 5.000 tuumaa. SP1647
CFM @ 6.000 tuumaa. SP1547
CFM @ 7.000 tuumaa. SP1438
CFM @ 8.000 tuumaa. SP1319
dBA @ 5 jalkaa92
Syvyys18-7 / 8 "
Poistokorkeus (tuumaa)7.125
Purkausleveys (tuumaa)5.75
Täyden kuorman ampeerit19.8
Korkeus23.13 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko184T
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku3500
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.1-1 / 8 "
TyyppiMoottorilla
Jännite230
Pyörän reikä1-1 / 8 "
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4.375 "
Leveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.58
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)Puhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsumisen viimeistelyHzTulo Dia.Hinta
DAYTON 6XWG9 korkeapainepuhallin 12-1 / 2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Paistettua polyesteriä-7"€422.73
DAYTON 7AT87 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Harmaa polyesteriepoksi604"€652.90
DAYTON 7AT88 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Harmaa polyesteriepoksi604"€702.88
DAYTON 7AT89 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Harmaa polyesteriepoksi605"€664.11
DAYTON 7AT90 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Harmaa polyesteriepoksi605"€714.09
DAYTON 7AT92 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Harmaa polyesteriepoksi605"€802.28
DAYTON 7AT93 Suora-/käyttöpuhallin moottorilla 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Harmaa polyesteriepoksi606"€676.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AU01 Suora/käyttöinen puhallin 230 V moottorilla
€2,171.99 / yksikkö