DAYTON 6XWG9 korkeapainepuhallin 12-1 / 2 | AF2UEM

DAYTON 6XWG9 korkeapainepuhallin 12-1/2

Varastossa
Tuote: AF2UEM Malli: 6XWG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiPallo moottorissa
Syvyys17 "
Poistokorkeus (tuumaa)5
Purkausleveys (tuumaa)4
Korkeus18.88 "
Asumisen viimeistelyPaistettua polyesteriä
KoteloTeräs
Tulo Dia.7"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä1-1 / 8 "
Pyörän halkaisija12 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"
Leveys18.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.236
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)Puhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsumisen viimeistelyHzTulo Dia.Hinta
DAYTON 7AT87 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Harmaa polyesteriepoksi604"€652.90
DAYTON 7AT88 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Harmaa polyesteriepoksi604"€702.88
DAYTON 7AT89 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Harmaa polyesteriepoksi605"€664.11
DAYTON 7AT90 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Harmaa polyesteriepoksi605"€714.09
DAYTON 7AT92 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Harmaa polyesteriepoksi605"€802.28
DAYTON 7AT93 Suora-/käyttöpuhallin moottorilla 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Harmaa polyesteriepoksi606"€676.76
DAYTON 7AT94 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Harmaa polyesteriepoksi606"€715.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XWG9 korkeapainepuhallin 12-1/2
€422.73 / yksikkö