DAYTON 7AT88 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUX

DAYTON 7AT88 Suorakäyttöinen puhallin, jossa moottori 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CUX Malli: 7AT88

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiPallo moottorissa
Puhaltimen kierrosluku3450
CFM @ 1.000 tuumaa. SP252
CFM @ 2.000 tuumaa. SP210
CFM @ 3.000 tuumaa. SP157
dBA @ 5 jalkaa74
Syvyys12-1 / 4 "
Poistokorkeus (tuumaa)3
Purkausleveys (tuumaa)3
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.6/0.8
Korkeus15.125 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.4"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko48
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku3450
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiMoottorilla
Jännite208-230/460
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys2 5 / 16 "
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)Puhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsumisen viimeistelyHzTulo Dia.Hinta
DAYTON 6XWG9 korkeapainepuhallin 12-1 / 2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Paistettua polyesteriä-7"€422.73
DAYTON 7AT87 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Harmaa polyesteriepoksi604"€652.90
DAYTON 7AT89 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Harmaa polyesteriepoksi605"€664.11
DAYTON 7AT90 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Harmaa polyesteriepoksi605"€714.09
DAYTON 7AT92 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Harmaa polyesteriepoksi605"€802.28
DAYTON 7AT93 Suora-/käyttöpuhallin moottorilla 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Harmaa polyesteriepoksi606"€676.76
DAYTON 7AT94 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Harmaa polyesteriepoksi606"€715.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AT88 Suorakäyttöinen puhallin, jossa moottori 208-230/460 V
€702.88 / yksikkö