DAYTON 7AP99 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKV

DAYTON 7AP99 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3CKV Malli: 7AP99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,196.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleen asetettava valutyyny
Dia. Avaaminen vaaditaan30 sisään.
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP8989
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP7614
Tuuletin RPM825
Korkeus34 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.58
Maks. Syvyys21-1 / 2 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Käyttövahvistimet7.6 / 3.7-3.8
Vaihe1
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBU4
Akselin dia.1"
Nopeus1
TyyppiHihnakäyttö käännettävä
Jännite115 / 208-230
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.649
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuTuuletin RPMKorkeusMoottorityyppiKäyttövahvistimetVaihePotkurin dia.Akselin dia.Hinta
DAYTON 7AP95 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKQ 7 AP95172571434 "Jaettu vaihe6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,160.74
DAYTON 7AP96 kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKR 7 AP96172571434 "Jaettu vaihe5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,241.71
DAYTON 7AP97 Käännettävä tuuletin, jossa taajuusmuuttajapaketti 208-230 / 460v | AF3CKT 7 AP97172571434 "3-vaiheinen1.5-1.6/0.8330 "1"€2,286.85
DAYTON 7AP98 Kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 208-230 / 460v | AF3CKU 7 AP98172571434 "3-vaiheinen1.1-1.2/0.6330 "1"€2,317.13
DAYTON 7AR00 Kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Jaettu vaihe7.6 / 3.8-3.8130 "1"€2,408.23
DAYTON 7AR01 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 208-230 / 460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-vaiheinen2.1-2.2/1.1330 "1"€2,533.77
DAYTON 7AR02 Kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 208-230 / 460v | AF3CKY 7AR02172582534 "3-vaiheinen1.6-1.8/0.9330 "1"€2,522.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AP99 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 115/208-230v
€2,196.09 / yksikkö