DAYTON 7AD62 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BDV

DAYTON 7AD62 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3BDV Malli: 7AD62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,654.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikäyttöinen poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5550
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4919
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4269
Tuuletin RPM1085
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan syvyys1"
Laipan leveys24 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.8 / 3.1-3.4
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.9
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.7
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Venturin syvyys3.25 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.4615
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD62 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V
€1,654.45 / yksikkö