DAYTON 7AC99 syöttötuuletin 30 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BBB

DAYTON 7AC99 Syöttötuuletin 30 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BBB Malli: 7AC99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,704.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,078
CFM @ 0.125 tuumaa. SP9342
CFM @ 0.250 tuumaa. SP8560
CFM @ 0.375 tuumaa. SP7424
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusStandardi
Tuuletin RPM882
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.9-2.8/1.4
Korkeus34 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.90
Maks. Syvyys22.875 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.34 "
Kokonaissyvyys22.875 "
Vaihe3
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Venturin puhdistuma Dia.30.375 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.0055
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPLaakerin kokoLaakerityyppiCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPTuuletin RPMLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7AC61 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 1 1/2 hv | AF3AZK 7AC61-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 2 Hv | AF3AZM 7AC63-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 -tuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 2 Hv | AF3AZP 7AC65-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 3 Hv | AF3AZT 7AC68-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC70 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 5 Hv | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--5072"14.5-13.1/6.6€5,138.63
DAYTON 7AC72 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 5 hv | AF3AZX 7AC72-1.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC74 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 7 1/2 hv | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--5552"20.6-18.7/9.3€8,508.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AC99 Syöttötuuletin 30 tuumaa 208-230/460 V
€1,704.85 / yksikkö