DAYTON 7A863 Poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3APT

DAYTON 7A863 Pakoilmaaukko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3APT Malli: 7A863

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,707.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus44.75 "
Pohjan leveys44.75 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.36 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP17,455
CFM @ 0.125 tuumaa. SP15,884
CFM @ 0.250 tuumaa. SP13,659
CFM-alue9954 ja 19,211
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM626
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP1.80
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP1.5
Moottori Hz60
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.46 "
Kokonaiskorkeus33 "
Vaihe1
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue357 ja 689
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.1585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.TyyppiCFM @ 0.250 tuumaa. SPTuuletin RPMHinta
DAYTON 4YY25 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AE2QEL 4VV25-----Aksiaalinen puhallus, vähemmän käyttöpakettia--€2,312.03
DAYTON 7A861 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla-497€3,059.63
DAYTON 7A862 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla-547€3,195.07
DAYTON 7A864 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3APU 7A864119,21217,8662927Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla15,917689€4,285.26
DAYTON 7A875 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla-497€3,087.98
DAYTON 7A876 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla-547€3,446.87
DAYTON 7A877 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla13,659626€3,527.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A863 Pakoilmaaukko 36 tuumaa
€3,707.33 / yksikkö