ADVANCE TABCO TA-818-leikkuupinta, SS, 96 tuuman koko, laitetelineille, säädettävä korkeus

Tuote: CD7ZHQ Malli: TA-818
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,566.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauspinta laitetelineelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO TA-41 leikkuulauta, 5/8 tuumaa | CD7ZGH TA-41€79.90
ADVANCE TABCO TA-41SHD -leikkuulauta, 20 x 20 tuumaa, valmis sopimaan Ta-97Shd:n laatikon liukuihin | CD7ZGJ TA-41SHD€125.43
ADVANCE TABCO TA-812 leikkuupinta, SS, 24 tuuman kokoinen, laitetelineille, säädettävä korkeus | CD7ZHJ TA-812€391.75
ADVANCE TABCO TA-813 Leikkuupinta, SS, koko 36 tuumaa, laitetelineet, säädettävä korkeus | CD7ZHK TA-813€585.04
ADVANCE TABCO TA-814 leikkuupinta, SS, 48 tuuman kokoinen, laitetelineille, säädettävä korkeus | CD7ZHL TA-814€782.63
ADVANCE TABCO TA-815 Leikkauspinta, SS, koko 60 tuumaa, Laitetelineet, Säädettävä korkeus | CD7ZHM TA-815€975.93
ADVANCE TABCO TA-816 leikkuupinta, SS, 72 tuuman kokoinen, laitetelineille, säädettävä korkeus | CD7ZHN TA-816€1,174.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TA-818-leikkuupinta, SS, 96 tuuman koko, laitetelineille, säädettävä korkeus
€1,566.98 / yksikkö