DAYTON 7A0M9 Inline-puhallin, 36 tuumaa, 1 hv: n käyttöpaketti | AF3ABG

DAYTON 7A0M9 36 tuuman rivipuhallin 1 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3ABG Malli: 7A0M9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,677.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku376
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,815
CFM @ 0.125 tuumaa. SP10,039
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9008
CFM @ 0.375 tuumaa. SP7892
Täyden kuorman ampeerit3.2-2.9/1.4
Korkeus52 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.24-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41-7/8
Tulon leveys (tuumaa)41-7/8
Maks. BHP1.04
Maks. Syvyys42 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1735
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.24-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41.875 "
Ulostulon leveys41.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1-1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.7
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.5
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija36 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 305.7669
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
DAYTON 7A0N2 Inline -puhallin 36 tuumaa 2 hv: n käyttöpaketilla | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€10,902.85
DAYTON 7A0N3 Inline-puhallin, 36 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Kolme vaihetta€10,811.22
DAYTON 7A0N4 Inline-puhallin, 36 tuumaa, 3 hv: n käyttöpaketti | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3/4.23.1231750Kolme vaihetta€11,066.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0M9 36 tuuman rivipuhallin 1 Hp:n asemapaketilla
€10,677.33 / yksikkö