DAYTON 7A0K8 20 tuuman puhallin 1/3 hv: n pakettipaketilla | AF3AAJ

DAYTON 7A0K8 20 tuuman rivipuhallin 1/3 hv:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAJ Malli: 7A0K8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,605.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku660
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3569
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3315
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3018
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2670
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2042
Täyden kuorman ampeerit5.2/2.6
Korkeus32 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.14-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)27-7/8
Tulon leveys (tuumaa)27-7/8
Maks. BHP0.34
Maks. Syvyys32 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 4 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/3
Moottorin kierrosluku1725/1425
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.14-1 / 2 "
Ulostulon korkeus27.875 "
Ulostulon leveys27.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.2
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.11.2
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.2408
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7A0K9 20 tuuman puhallin 1/2 hv: n pakettipaketilla | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€4,758.22
DAYTON 7A0L0 20 tuuman puhallin 1/2 hv: n käyttöpaketilla | AF3AAL 7A0L02.1-2.2/1.175640880.521/21725Kolme vaihetta3€4,874.47
DAYTON 7A0L1 20 tuuman puhallinpuhallin 3 hevosvoiman paketilla | AF3AAM 7A0L19.2-8.3/4.2137374253.1231750Kolme vaihetta3€5,385.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0K8 20 tuuman rivipuhallin 1/3 hv:n asemapaketilla
€4,605.71 / yksikkö