Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 786EV4 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 5/8 tuuman Ht, 1 tuuman Dp, 25/34, 20, alumiinivalu, 120 V AC | CR2YLA

DAYTON 786EV4 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 5/8 tuumaa Ht, 1 tuuman Dp, 25/34, 20, alumiinivalu, 120 V AC

Varastossa
Tuote: CR2YLA Malli: 786EV4
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
€76.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 55VD29 Neliömäinen aksiaalituuletin, 4 11/16 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 84/92, IP33, alumiini, 120 VAC | CR2YKQ 55VD29aksiaalituuletin€34.72
DAYTON 55VD25 Neliömäinen aksiaalituuletin, 4 11/16 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 98, IP33, alumiini, 230 VAC | CR2YKR 55VD25aksiaalituuletin€25.53
DAYTON 786EU8 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 1/8 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 20/25, 20, alumiinivalu, 120 V AC | CR2YKT 786EU8Tuuletinsarja€71.20
DAYTON 786EU9 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 1/8 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 20/25, 20, alumiinivalu, 120 V AC | CR2YKU 786EU9Tuuletinsarja€77.95
DAYTON 786EV0 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 1/8 tuuman korkea, 1 1/2 tuuman Dp, 20/25, 20, alumiinivalu, 120 V AC | CR2YKV 786EV0Tuuletinsarja€72.02
DAYTON 786EU6 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 1/8 tuuman Ht, 1 tuuman Dp, 16/20, 20, alumiinivalu, 120 V AC | CR2YKW 786EU6Tuuletinsarja€73.80
DAYTON 786EU7 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 1/8 tuuman Ht, 1 tuuman Dp, 16/20, 20, alumiinivalu, 120 V AC | CR2YKX 786EU7Tuuletinsarja€74.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 786EV4 Neliömäinen aksiaalituuletinsarja, 3 5/8 tuumaa Ht, 1 tuuman Dp, 25/34, 20, alumiinivalu, 120 V AC
€76.31 / yksikkö