Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 783XX9 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 63 A Full Load Amps-Induktiivinen, 208/240VAC | CR2WUL

DAYTON 783XX9 määrätietoinen magneettikontaktori, 3 napaa, 63 A täyskuormitus ampeeria - induktiivinen, 208/240 VAC

Varastossa
Tuote: CR2WUL Malli: 783XX9
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
€108.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 783Y04 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 25 A Full Load Amps-Induktiivinen, 120VAC | CR2WTY 783Y04€46.95
DAYTON 783Y03 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 25 A Täyskuorma Amps-Induktiivinen, 208/240VAC | CR2WTZ 783Y03€46.95
DAYTON 783Y02 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 25 A Full Load Amps-Induktiivinen, 24VAC | CR2WUA 783Y02€46.95
DAYTON 783Y01 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 32 A Täyskuorma Amps-Induktiivinen, 120VAC | CR2WUB 783Y01€47.84
DAYTON 783XZ9 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 32 A Täyskuormitus Amps-Induktiivinen, 208/240VAC | CR2WUC 783XZ9€47.84
DAYTON 783XZ8 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 32 A Täyskuorma Amps-Induktiivinen, 24VAC | CR2WUD 783XZ8€47.84
DAYTON 783XZ7 Definite Purpose Magneettinen kontaktori, 3 napaa, 40 A Full Load Amps-Induktiivinen, 120VAC | CR2WUE 783XZ7€99.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 783XX9 määrätietoinen magneettikontaktori, 3 napaa, 63 A täyskuormitus ampeeria - induktiivinen, 208/240 VAC
€108.23 / yksikkö