Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6Z915 DC-vaihdemoottori 71 rpm 90v Tenv | AF2YFN

DAYTON 6Z915 Dc Vaihdemoottori 71 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AF2YFN Malli: 6Z915

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeula kotelon lähtöakselilla, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.62
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliEnsimmäisen vaiheen teräksen kierteiset, myöhemmät vaiheet terästä tai lämpökäsiteltyä jauhettua metallia
Vaihteisto25:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/20
Pituus vähemmän akselia7.5 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti40 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM71
Kokonaispituus8.5 "
Ylikuormitettu kuorma90 lb
Vaihtoharjat6YHY3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 6Z911 DC-vaihdemoottori 5 rpm 90v Tenv | AF2YFJ 6Z9110 ja 150.36362:11/407.375 "100 tuumaa - lb58.375 "€543.19
DAYTON 6Z912 DC -vaihdemoottori 9.6 rpm 90v Tenv | AF2YFK 6Z9120 ja 150.36186:11/407.375 "100 tuumaa - lb9.68.375 "€536.45
DAYTON 6Z913 DC-vaihdemoottori 20 rpm 90v Tenv | AF2YFL 6Z91316 ja 300.6296:11/207.5 "100 tuumaa - lb208.5 "€538.87
DAYTON 6Z914 DC-vaihdemoottori 37 rpm 90v Tenv | AF2YFM 6Z91431 ja 500.6249:11/207.5 "74 tuumaa - lb378.5 "€518.36
DAYTON 6Z916 DC-vaihdemoottori 139 Rpm 90v Tenv | AF2YFP 6Z916100 ja 1500.6213:11/207.5 "20 tuumaa - lb1398.5 "€568.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z915 Dc Vaihdemoottori 71 Rpm 90v Tenv
€576.20 / yksikkö