Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6Z910 vaihdemoottori 2.6rpm 90vdc AF2YFH

DAYTON 6Z910 Vaihdemoottori 2.6rpm 90vdc

Varastossa
Tuote: AF2YFH Malli: 6Z910

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€555.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeula kotelon lähtöakselilla, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.36
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
Vaihteisto702:1
Vaihteen tyyppi1. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammas
Syötä HP1/40
Pituus vähemmän akselia7.375 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti100 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM2.6
Ylikuormitettu kuorma90 lb
Vaihtoharjat6YHY3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue0 ja 15
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiLaakeritTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiTyyppikilpi RPMYlikuormitettu kuormaVaihtoharjatKierroslukualueHinta
DAYTON 1LPX8 vaihdemoottori 152 rpm 30 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti152300 lb6YHY6151 ja 200€567.64
DAYTON 1LPY1 vaihdemoottori 42 rpm 105 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti42300 lb6YHY631 ja 50€660.41
DAYTON 1LPY2 vaihdemoottori 29 rpm 156 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti29300 lb6YHY616 ja 30€627.98
DAYTON 4ZJ45 vaihdemoottori 8.3 rpm 24 Vdc AE2TTK 4ZJ45310.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla2.50Pysyvä magneetti DC8.3695 lb6YHY50 ja 15€743.90
DAYTON 4ZJ46 vaihdemoottori 20 rpm 24 Vdc AE2TTL 4ZJ46254.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla4.50Pysyvä magneetti DC20500 lb6YHY516 ja 30€736.79
DAYTON 4ZJ47 vaihdemoottori 64 rpm 24 Vdc AE2TTM 4ZJ47113.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla5.45Pysyvä magneetti DC64291 lb6YHY551 ja 75€741.73
DAYTON 4ZJ48 vaihdemoottori 120 rpm 24 Vdc AE2TTN 4ZJ4860.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla5.45Pysyvä magneetti DC120250 lb6YHY5100 ja 150€726.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z910 Vaihdemoottori 2.6rpm 90vdc
€555.58 / yksikkö