DAYTON 1LPY2 vaihdemoottori 29 rpm 156 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZR

DAYTON 1LPY2 vaihdemoottori 29 rpm 156 vääntömomentti 90 V dc Tenv

Varastossa
Tuote: AB2EZR Malli: 1LPY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit1.10
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
Vaihteisto55:1
Vaihteen tyyppiKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannustin
KoteloAlumiinipainevalu
Syötä HP1/10
EristysluokkaF
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1" pitkä
Pituus vähemmän akselia8.875 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti156.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiKestomagneetti
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM29
Ylikuormitettu kuorma300 lb
Vaihtoharjat6YHY6
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5665
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiLaakeritTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiTyyppikilpi RPMYlikuormitettu kuormaVaihtoharjatKierroslukualueHinta
DAYTON 1LPX8 vaihdemoottori 152 rpm 30 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti152300 lb6YHY6151 ja 200€567.64
DAYTON 1LPY1 vaihdemoottori 42 rpm 105 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti42300 lb6YHY631 ja 50€660.41
DAYTON 4ZJ45 vaihdemoottori 8.3 rpm 24 Vdc AE2TTK 4ZJ45310.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla2.50Pysyvä magneetti DC8.3695 lb6YHY50 ja 15€743.90
DAYTON 4ZJ46 vaihdemoottori 20 rpm 24 Vdc AE2TTL 4ZJ46254.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla4.50Pysyvä magneetti DC20500 lb6YHY516 ja 30€736.79
DAYTON 4ZJ47 vaihdemoottori 64 rpm 24 Vdc AE2TTM 4ZJ47113.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla5.45Pysyvä magneetti DC64291 lb6YHY551 ja 75€741.73
DAYTON 4ZJ48 vaihdemoottori 120 rpm 24 Vdc AE2TTN 4ZJ4860.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla5.45Pysyvä magneetti DC120250 lb6YHY5100 ja 150€726.09
DAYTON 6Z409 vaihdemoottori 43 rpm 90vdc | AF2YAU 6Z409353.0 tuumaa - lbRaskaat pallo- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa2.70Pysyvä magneetti DC43325 lb6YHY931 ja 50€1,227.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPY2 vaihdemoottori 29 rpm 156 vääntömomentti 90 V dc Tenv
€627.98 / yksikkö